王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ八角玄能
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232724
225g
330
20×22
76
225
¥
5,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
21232733
300g
330
21×25
84
300
¥
5,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232742
375g
330
23×27
90
375
¥
6,390
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21232758
450g
360
26×30
96
450
¥
7,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232767
570g
360
27×31
104
570
¥
8,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232776
670g
360
29×32
107
670
¥
9,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください