王将(須佐製作所)
純銅八角玄能木柄
カンナ台や裏刃の芯出し微調整に匠の必要品です。
種類
銅ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
21×25
頭の全長(mm)
84
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232812
300g
¥
9,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください