黒先切金鎚

黒先切金鎚 - 王将(須佐製作所)

先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。

種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123284618mm203009418
3,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2123285521mm2333010521
3,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2123286424mm2633011524
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123287327mm2833012327
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123283715mm163007515
2,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする