王将(須佐製作所)
シルバー先切金鎚
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232882
18mm
20
300
94
18
¥
3,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21232898
21mm
23
330
105
21
¥
3,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232907
24mm
26
330
115
24
¥
4,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232916
27mm
28
330
123
27
¥
4,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください