王将(須佐製作所)
下腹鎚
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232952
18mm
23
300
67
18
¥
3,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21232968
21mm
24
330
78
21
¥
3,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
21232977
24mm
27
330
82
24
¥
3,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232986
27mm
28
330
87
27
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232995
30mm
29
330
93
30
¥
4,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233004
33mm
33
330
101
33
¥
5,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21233013
36mm
35
330
101
36
¥
6,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください