黒船手玄能

黒船手玄能 - 王将(須佐製作所)

先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。

種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123309221mm24330-11021
3,810
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2123310824mm27330-12024
3,880
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2123311727mm29330-12227
4,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123312630330129-
4,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2123313532360135-
5,810
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123314434360145-
6,590
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123308318mm21300-10318
3,420
取扱い終了
返品不可
21233153大々37360大々155-
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする