王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ船手玄能
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
頭径(Φmm)
選択してください
21
24
27
29
30
32
34
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233248
21mm
24
330
-
110
21
¥
5,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233257
24mm
27
330
-
120
24
¥
5,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21233266
27mm
29
330
-
122
27
¥
5,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21233275
小
30
330
小
129
-
¥
6,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21233284
中
32
360
中
135
-
¥
7,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
21233293
大
34
360
大
145
-
¥
8,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233232
18mm
21
330
-
103
18
¥
5,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください