王将(須佐製作所)
黒船屋玄能
先端部でカシメ、釘シメができます。
又、側面部では狭い所の横打ちもできます。
北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233302
300g
26
124
300
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233318
375g
28
127
375
¥
4,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233327
450g
31
135
450
¥
5,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください