王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ船屋玄能
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233363
300g
26
124
300
¥
5,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233372
375g
28
127
375
¥
6,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233388
450g
31
135
450
¥
7,420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください