王将(須佐製作所)
武力屋鎚
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233467
15mm
300
14×14
95
15
¥
3,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21233476
18mm
300
20×21
104
18
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21233485
21mm
330
22×23
114
21
¥
4,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233494
24mm
330
24×25
120
24
¥
4,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください