王将(須佐製作所)
カワラ屋鎚
細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。
又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233573
18mm
18×18
143
18
¥
5,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233564
15mm
15×15
128
15
¥
4,460
取扱い終了
21233582
21mm
21×21
157
21
¥
4,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください