王将(須佐製作所)
角箱屋槌
(1件のレビュー)
打撃部にすじ目が入っています。
種類
ネイルハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233607
18mm
300
20×22
97
18
¥
3,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233616
21mm
330
22×24
108
21
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21233625
24mm
330
24×25
113
24
¥
4,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください