王将(須佐製作所)
名古屋型箱屋鎚
中部地方で用いられています。
種類
ネイルハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233634
小
24
300
小
100
¥
5,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21233643
中
26
330
中
105
¥
5,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください