王将(須佐製作所)
ブロックハンマー
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
20×22
頭の全長(mm)
115
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233704
21mm
¥
4,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください