王将(須佐製作所)
ブロック鎚
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233713
21mm
21×21
140
21
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
21233722
24mm
24×24
147
24
¥
4,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください