王将(須佐製作所)
ケレンハンマー
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
サイズ
中
口径(Φmm)
20×20
頭の全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233738
中
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください