王将(須佐製作所)
超硬鋼付トンカチ鎚
(1件のレビュー)
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233756
21mm
21×22
128
21
¥
6,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21233765
24mm
24×24
137
24
¥
6,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください