曜日別特売

片口ハツリハンマー

片口ハツリハンマー - 王将(須佐製作所)
(3件のレビュー)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。

種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21233817450g30×3290450
3,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
212338260.7kg33×36107700
4,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: コンクリートネイルを打つ

自分には少し重すぎた。軽いバージョンを買おうと思う。

対象商品 : 21233826
2019-10-22
用途: ハツリに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートブロックの壁を斫るのに使用しました。ガンガン斫ることができました。非常にバランスも良く、使いやすいです。

対象商品 : 21233817
2020-10-12
用途: 板石の斫り
建設業・工事業

重量・バランスはいいのですが、先がすぐに丸くなってしまいます。
こんなものなのでしょうが、もう少し固い鋼のほうがいいように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする