曜日別特売

小細工ハンマー

小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)小細工ハンマー - 王将(須佐製作所)
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)主な用途細工作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
タイプ
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21233923S-117×15小鎚40
2,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233932S-222ダルマ31
2,840
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233948S-315下腹48
2,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233957S-416お多福36
2,840
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233966S-512×11武力屋57
2,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233975S-613イモ65
2,840
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233984S-712×12角箱屋69
2,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする