王将(須佐製作所)
ミニ鎚
(1件のレビュー)
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233993
八角
12×12
52
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21234002
唐紙
14
53
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21234018
角箱屋
12×12
69
¥
2,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234027
MG四角
12×12
52
¥
2,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21234036
先切
14
72
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21234054
お多福15mm
16
35
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21234063
お多福18mm
19
39
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234045
先割
11
69
¥
1,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください