王将(須佐製作所)
彫刻ブロンズ船手玄能
種類
片口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234438
21mm
24
-
110
21
¥
19,040
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21234447
24mm
27
-
120
24
¥
19,490
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234456
27mm
29
-
122
27
¥
20,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234465
小
30
小
129
-
¥
21,360
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234474
中
34
中
135
-
¥
22,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21234483
大
34
大
145
-
¥
26,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください