王将(須佐製作所)
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
(1件のレビュー)
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
スチール
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234614
18mm
20×21
104
18
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21234623
21mm
22×23
114
21
¥
5,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21234632
24mm
24×25
120
24
¥
6,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください