王将(須佐製作所)
磨屋根屋ハンマー(木柄)
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234702
中
中
14×21×18
¥
8,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234718
大
大
17×22×21
¥
8,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください