王将(須佐製作所)
足場工事用ハンマー
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
主な用途
解体作業/組立作業
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
頭の全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234763
軽量
軽量
80
0.8
¥
4,130
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
21234772
中量
中量
80
0.9
¥
4,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234788
重量
重量
100
1.1
¥
4,710
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21234797
静音
静音
80
0.85
¥
5,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください