王将(須佐製作所)
空柄
全長(mm)
1050
材質
朴
寸法(mm)
1050
質量(g)
420
口径(Φmm)
26×41
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21235357
1050mm
¥
2,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください