スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル - コフロックスタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル - コフロック

酸素ガス(O2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体酸素ガス(O2)仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下内容量1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
3660 or 3665-(接続)-(流体)-(最大流量)-(校正温度)
*接続:RC1/4(1/4管用テーパめねじ) or 1/4SW(1/4スウェジロック食込継手)等
*最大流量:SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute) or SLM(Standard Liter per Minute)
*校正温度:20℃ or 0℃
CP-STD1-(ケーブル長)
【MODEL 3660 SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM~100SLM
バルブ方式:比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
制御範囲:FS2~100%(※FS5~100%)
応答性:2sec以内(withinFS±2%)(※3sec以内(withinFS±2%))
精度:FS±1%(25℃)(※FS±1.5%(25℃))
温度係数:FS±0.1/℃(15~35℃)(※FS±0.2/℃(15~35℃))
再現性:FS±0.5%
動作差圧:FS≦5SLM 50~300KPA(G)、FS>5SLM 100~300KPA(G)(※FS≦50SLM 150~300KPA(G)、FS>50SLM 200~300KPA(G))
動作可能圧力:500KPA(G)以下
耐圧:980KPA(G)
リークレート:1×10-8Pa・m2/s以下(He透過含まず)
許容周囲温度:5~45℃
許容周囲湿度:10~90%(結露なきこと)
接ガス部材質:ボディ SUS316、バルブシート・シール材 FKM
電気接続:Dsub9ピンKFC Standard(SEMI Standard準拠)
アナログ入力:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)
アナログ出力:0~5VDC(外部負荷抵抗250KΩ以上)
所要電源:+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
重量:約1000g(※約1500g)
※…モデル3665(30SLM~)の場合
【CR-400B 標準仕様】
マスフロー制御機能:流量設定、バルブ強制開閉、ゼロカット
マスフロー入出力:0~5VDC
マスフロー供給電源:±15VDC(300mA)
表示桁:瞬時流量4桁
表示性能:瞬時流量FS±0.1% ±1digit以内
外部制御機能:背面入力端子 アナログ信号、RS-485通信(半二重)
イベント出力:2段(瞬時上限/瞬時下限/瞬時上下限から選択)、オープンコレクタ出力(最大定格50V・50mA)
消費電力:約25W
AC電源:85~264VAC 48~440Hz
重量:約400g
全36種類を絞り込む
質量(g)
精度
動作差圧(kPa)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
精度
温度係数
動作差圧(kPa)
応答性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212113133660-RC1/4-O2-10SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113223660-RC1/4-O2-50SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113383660-RC1/4-O2-100SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113473660-RC1/4-O2-500SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
212113563660-RC1/4-O2-1SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113653660-RC1/4-O2-5SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113743660-RC1/4-O2-10SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)100~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113833665-RC1/4-O2-50SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)150~3003sec以内(within±2%F.S.)
275,600
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212113923665-RC1/4-O2-100SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)200~3003sec以内(within±2%F.S.)
303,900
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114083660-1/4SW-O2-10SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114173660-1/4SW-O2-50SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114263660-1/4SW-O2-100SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114353660-1/4SW-O2-500SCCM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114443660-1/4SW-O2-1SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114533660-1/4SW-O2-5SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114623660-1/4SW-O2-10SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)100~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114783665-1/4SW-O2-50SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)150~3003sec以内(within±2%F.S.)
271,800
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114873665-1/4SW-O2-100SLM-20℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)200~3003sec以内(within±2%F.S.)
300,100
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212114963660-RC1/4-O2-10SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115053660-RC1/4-O2-50SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115143660-RC1/4-O2-100SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115233660-RC1/4-O2-500SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115323660-RC1/4-O2-1SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115483660-RC1/4-O2-5SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115573660-RC1/4-O2-10SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)100~3002sec以内(within±2%F.S.)
228,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115663665-RC1/4-O2-50SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)150~3003sec以内(within±2%F.S.)
275,600
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115753665-RC1/4-O2-100SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)200~3003sec以内(within±2%F.S.)
303,900
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115843660-1/4SW-O2-10SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212115933660-1/4SW-O2-50SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116023660-1/4SW-O2-100SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116183660-1/4SW-O2-500SCCM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116273660-1/4SW-O2-1SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116363660-1/4SW-O2-5SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)50~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116453660-1/4SW-O2-10SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1000±1%F.S.(25℃)±0.1%F.S./℃(15~35℃)100~3002sec以内(within±2%F.S.)
224,500
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116543665-1/4SW-O2-50SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)150~3003sec以内(within±2%F.S.)
271,800
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
212116633665-1/4SW-O2-100SLM-0℃ + CR-400B + CP-STD1-1M約1500±1.5%F.S.(25℃)±0.2%F.S./℃(15~35℃)200~3003sec以内(within±2%F.S.)
300,100
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする