曜日別特売

液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES

液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES - コフロック

冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。

適合流体冷却水、洗浄水など測定対象液体流体温度(℃)0~70材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM01(流量レンジ)-S(出力)-PN/K
*流量レンジ:01、02、03
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、P(パルス(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM01 SERIES 標準仕様】
接続部:FM0101 R3/8
FM0102 R1/2
FM0103 R1/2
流量レンジ:FM0101 0.5~4L/MIN
FM0102 2~16L/MIN
FM0103 4~40L/MIN
測定流体:冷却水、洗浄水等
測定精度:±3%FS以内
再現性:±0.5%FS以内
電源電圧:12~24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
流体温度:0~70℃
耐圧:1MPA(G)
許容周囲温度:0~50℃
許容周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
防塵・防水規格:IP64(JIS C0920、防まつ構造)
接液部材質:PPS/ガラス30%混入
ケーブル長:表示器なし 2m端末処理済予備ハンダ付け
表示器付き 3m端末処理済予備ハンダ付け
重量:表示器なし 85g(本体)
表示器付き 100g(本体)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21212677FM0101-SS-PN/KR3/80.5~4
43,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
21212686FM0101-SP-PN/KR3/80.5~4
43,200
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212695FM0101-SD-PN/KR3/80.5~4
92,400
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212704FM0102-SS-PN/KR1/22~16
48,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212713FM0102-SP-PN/KR1/22~16
48,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212722FM0102-SD-PN/KR1/22~16
97,200
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212738FM0103-SS-PN/KR1/24~40
48,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212747FM0103-SP-PN/KR1/24~40
48,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212756FM0103-SD-PN/KR1/24~40
97,200
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする