曜日別特売

液体用定流量弁 2600 SERIES

液体用定流量弁 2600 SERIES - コフロック

液体用に開発された定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。温水にも使用可能です。

用途
・分析計に
・環境計測機器関連分野に
・液体混合装置に
適合流体内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
2600-(材質)-(流量定格)
*材質:T(PTFE)、S(SUS316)、PVC(PVC)、PPS(PPS)
【MODEL 2600-PPS SERIES 標準仕様】
流体:H2O
流量定格:0.1~1L/MIN
制御精度:±3%FS以内(温度により粘性が変わる為、液体の温度が一定であることを条件とします)
動作差圧:0.1MPA以上
使用圧力:0.1~0.5MPA
耐圧力:0.7MPA
流体接触部材質:PPS(ガラス30%入り)、SUS316、フッ素ゴム、フッ素樹脂
使用温度:15℃~50℃
接続口:RC1/8
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212128872600-PPS-1L/MIN
82,500
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする