曜日別特売

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES - コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES - コフロック

アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。

用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
最大流量
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212131762412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-10ML/MIN真鍮L10mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212131852412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-50ML/MIN真鍮L50mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212131942412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-100ML/MIN真鍮L100mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132032412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-500ML/MIN真鍮L500mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212132122412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-1L/MIN真鍮L1L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132282412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-5L/MIN真鍮L5L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132372412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-10L/MIN真鍮L10L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132462412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-50L/MIN真鍮L50L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132552412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-10ML/MIN真鍮T10mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132642412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-50ML/MIN真鍮T50mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132732412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-100ML/MIN真鍮T100mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132822412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-500ML/MIN真鍮T500mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212132982412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-1L/MIN真鍮T1L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133072412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-5L/MIN真鍮T5L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133162412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-10L/MIN真鍮T10L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133252412-T-B-1/4-AR-0.1MPA-50L/MIN真鍮T50L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133342412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-10ML/MINSUS316L10mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133432412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-50ML/MINSUS316L50mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133522412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-100ML/MINSUS316L100mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133682412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-500ML/MINSUS316L500mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133772412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-1L/MINSUS316L1L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133862412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-5L/MINSUS316L5L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212133952412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-10L/MINSUS316L10L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134042412-L-SS-1/4-AR-0.1MPA-50L/MINSUS316L50L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134132412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-10ML/MINSUS316T10mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134222412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-50ML/MINSUS316T50mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134382412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-100ML/MINSUS316T100mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134472412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-500ML/MINSUS316T500mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134562412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-1L/MINSUS316T1L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134652412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-5L/MINSUS316T5L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134742412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-10L/MINSUS316T10L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
212134832412-T-SS-1/4-AR-0.1MPA-50L/MINSUS316T50L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする