曜日別特売

床鳴り止まるんです

床鳴り止まるんです - ハウスボックス床鳴り止まるんです - ハウスボックス床鳴り止まるんです - ハウスボックス床鳴り止まるんです - ハウスボックス
(15件のレビュー)

木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。
継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。
また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。

用途実鳴り防止用内容量(mL)60主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン危険物の類別非危険物内容量1個(60mL)
注意
※床暖房フロアの場合、内部の破損の恐れがありますので使用しないで下さい。
※当商品は実鳴り用の補修材となりますが、床鳴りは原因不明のものも多く、当商品のご使用により全ての床鳴りが完全に防止できるわけではございません。ご了承ください。
※基材の種類や注入量によっては膨らむことがありますのでご注意ください。事前に目立たない箇所でテストすることをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2135326476100060
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

床鳴り止まるんて?す
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21353264
2024-05-26
用途: 床のメンテナンス
農・林・水産業

完全には鳴りは止まりませんが 少しマシなったような気がします
コストパフォーマンスは相応の結果だと思うます

対象商品 : 21353264
2022-01-19
用途: 床のきしみ防止

冬場は乾燥し,床板がきしみ,音が出るため毎年購入し使用している。1回の注入で約一月ぐらいしか持たないが,きしみ音は見事に止まるので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 21353264
2020-04-19
用途: 自宅のフローリングに
農・林・水産業

初めて使いましたが、ちゃんと止まりました。とても良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21353264
2023-09-20
用途: 床鳴りに

サネがなっているときだけは効果ありますが、長続きはしないですね。

対象商品 : 21353264
2020-04-16
用途: 内装工事
建設業・工事業

初めての購入です。かるい床鳴りは改善しました。下地に問題がありそうな場所はさすがにダメですね。

2が参考にしています
対象商品 : 21353264
2017-09-10
用途: フロアーの点検排水管付近の床鳴り防止
有限会社新長崎コーポレーション建設業・工事業

リビングフロアーの台所キッチン前の点検排水管付近を歩くと「ギーギー」と床鳴りしていて、解体してやり直しかなと思っていました。
たま、たま、モノタロさんのページを見つけ、購入して試しに使ってみたところ床鳴りを防止することできました。他の人が書いたレビューが非常に為になります。作業は、点検口のわずかな隙間から液を浸透させました。

2が参考にしています
対象商品 : 21353264
2022-08-09
用途: 床補修
リビングショップひとすぎ

いままでいろいろ試しましたが,直りませんでした。
これは簡単に床鳴り止まりました。

対象商品 : 21353264
2021-06-17
用途: 廊下のいたの軋み音
建設業・工事業

さらさらしているけど油とも違うしシリコンオイルのように滑るわけでもなかった。拭き取りやすくはあるが効き目があったように思えない。板の継ぎ目にでないとダメなのだろう。張り合わせの板には意味を成さないということか       。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする