TOP キャッチクランプクイック37 直交

TOP キャッチクランプクイック37 直交 - タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交 - タカミヤ
(5件のレビュー)

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。

用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957467CK-R37Q-M1個直交型
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21228183CK-R37Q-M1箱(20個)直交型
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
21490875CK-R37Q-M1個直交型
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21490875CK-R37Q-M52957467CK-R37Q-MCK-R37Q-M TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ 52957467TOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957467
2022-12-16
用途: 足場の組み立て
イシイ工業所建設業・工事業

首の回るものと思っていたのが回らなかったので
少し使いずらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 52957467
2020-11-11
用途: 単管の控えの代わりに、H鋼に取り付けた
その他業種

H鋼への取り付け面(ねじ込み接触面)が小さいのが良いのか、大きいのが良いのか分からないがしっかりと取り付いています。

2が参考にしています
対象商品 : 52957467
2019-04-25
用途: 単管吊り
その他業種

H鋼に単管を吊るのに非常に簡単便利。いつも愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52957467
2018-01-19
用途: 足場パイプの固定
樋口製作所

工場内に棚を足場パイプで作るのに使用しました。カッチリH鋼に固定出来てよかったです。

対象商品 : 52957467
2017-05-06
用途: 電設工事の足場設置時
卸売・小売業

商品自体は非常に満足ですが、商品到着までの不手際には不満というより不信感を抱きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする