曜日別特売

業務用マジックハンド ロング

業務用マジックハンド ロング - ライフテースト
(6件のレビュー)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。

用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。先端寸法(mm)120内容量1個
注意
※先端は最大で9cm開きますが、掴める目安は約8cmです。重いものを持ち上げる際は、シャフトのグリップを持ち、両手でしっかり支えてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21230064-120
9,800
取扱い終了
21230073-150
12,800
取扱い終了
21230082-200
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230064
2021-12-26
用途: ちょっと離れて手が届かない位置にある水道の栓の開閉
教育・研究機関

初めから使えるかどうかわからなかったが、やはりだめでした。離れて手が届かない位置にある水道の栓などを回せる道具があればと思いました。それなりに需要があると思いますので、製品を出してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 21230064
2021-02-19
用途: 布団の折りたたみ等

軽くて、丈夫で操作しやすいが、ロック機能が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 21230064
2020-05-31
用途: 踏み台とかを使わずに、品物を取ることが出来る
製造業

想像より丈夫そうなのに軽かった。
出来れば、握ったままロックできるとさらに便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 21230073
2018-09-08
用途: 穴の中から小石を拾う
株式会社 井出石工建設業・工事業

グリップ力が無さすぎる。小石も拾えない!グリップ力をUPしないと使えない!

9が参考にしています
対象商品 : 21230073
2017-04-12
用途: 古紙選別の際のナイロン袋などの除去
株式会社ハートコープさがその他業種

カタログ等の再生事業を行っていますが、ベルトコンベアに投入した時、ナイロンなど異物除去にかなり威力を発揮してくれます。
改善点は、吸盤が外れやすいところです。

2が参考にしています
対象商品 : 21230073
2016-10-13
用途: 社外清掃時(特にドブのゴミ掃除)

価格がもう少し安い(あと2~3割安)と数量も多く発注できたのが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする