ULVAC(アルバック)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU)
トラスコ品番
398-1584
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
吐出口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
アズワン品番
1-9198-01
吸込口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33187506
DTU-20
¥
259,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません