曜日別特売

厚鋼用ストレートパイプコネクタ

厚鋼用ストレートパイプコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ - 大阪電具(ODK)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
対角A(mm)
内径d1(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242034BCC-12-16CTG-1612(3/8)2518.93829(コーン)11(有効ネジ)13
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242043BCC-16CTG-1616(1/2)2718.93834(コーン)14.5(有効ネジ)13
600
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242052BCC-22CTG-2222(3/4)3424.44542(コーン)19.5(有効ネジ)15
920
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242068BCC-28CTG-2828(1)3930.74947(コーン)25.2(有効ネジ)17
1,230
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
21242077BCC-36CTG-3636(1 1/4)4839.35760(コーン)33.4(有効ネジ)18
2,090
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21242086BCC-42CTG-4242(1 1/2)5445.26167(コーン)38.1(有効ネジ)20
2,960
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242095BCC-54CTG-5454(2)71576884(コーン)49.7(有効ネジ)21
4,380
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242104BCC-70CTG-7070(2 1/2)8572.66998(コーン)60.7(有効ネジ)21
6,520
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242113BCC-82CTG-8282(3)96.585.391118(コーン)75.2(有効ネジ)23
8,435
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242122BCC-92CTG-9292(3 1/2)11198.490130(コーン)82.5(有効ネジ)35
24,455
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242138BCC-104CTG-104104(4)123110.495141(コーン)94.5(有効ネジ)38
24,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする