厚鋼用ストレートボックスコネクタ

厚鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)
(1件のレビュー)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
対角A(mm)
内径d1(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242147BCG-10-16CTG-1610(1/4)20.913.53324.5(コーン)8.6(有効ネジ)12
600
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242156BCG-12-16CTG-1612(3/8)20.913.53829(コーン)11(有効ネジ)12.5
600
579
637(税込)
当日出荷
21242165BCG-16CTG-1616(1/2)20.913.53834(コーン)14.5(有効ネジ)13.5
600
349
384(税込)
当日出荷
21242174BCG-22CTG-2222(3/4)26.418.34242(コーン)19.5(有効ネジ)13.5
920
479
527(税込)
当日出荷
21242183BCG-28CTG-2828(1)33.224.54647(コーン)25.2(有効ネジ)15.5
1,230
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
21242192BCG-36CTG-3636(1 1/4)41.931.55660(コーン)33.4(有効ネジ)20.5
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21242208BCG-42CTG-4242(1 1/2)47.836.65867(コーン)38.1(有効ネジ)20.5
2,960
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
21242217BCG-54CTG-5454(2)59.6486484(コーン)49.7(有効ネジ)21.5
4,380
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
21242226BCG-70CTG-7070(2 1/2)75.161.66798(コーン)60.7(有効ネジ)21.5
6,520
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
21242235BCG-82CTG-8282(3)87.87881118(コーン)75.2(有効ネジ)26
8,435
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242244BCG-92CTG-9292(3 1/2)100.38983130(コーン)82.5(有効ネジ)27
24,455
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242253BCG-104CTG-104104(4)11310189141(コーン)94.5(有効ネジ)28
24,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21242165
2018-12-17
用途: 電気配線工事
山本電機

フレキメーカーを問わず使えますがクランプ状態の変化なければ良いですが。
様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする