大阪電具(ODK)
B形銅スリーブ 硬銅単線用
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成
単線
仕様
捻回数/2回
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
外径(Φmm)
厚さt(mm)
長さL(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242262
1.6mm
1.6mm
1.6
0.5
56
(短径)1.9
(長径)4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242278
2.0mm
2.0mm
2
0.5
63
(短径)2.5
(長径)4.8
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21242287
2.6mm
2.6mm
2.6
0.6
75
(短径)3
(長径)6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242296
3.2mm
3.2mm
3.2
0.7
95
(短径)3.6
(長径)7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください