曜日別特売

薄鋼用ストレートパイプコネクタ

薄鋼用ストレートパイプコネクタ - 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートパイプコネクタ - 大阪電具(ODK)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
対角A(mm)
内径d1(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242585PCC-12-19CTC-1912(3/8)2518.53829(コーン)11(有効ネジ)13
600
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242594PCC-19CTC-1916(1/2)2723.53834(コーン)14.5(有効ネジ)13
600
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242603PCC-25CTC-2522(3/4)32294542(コーン)19.5(有効ネジ)18
920
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242612PCC-31CTC-3128(1)39354947(コーン)25.2(有効ネジ)20
1,230
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242628PCC-39CTC-3936(1 1/4)48445760(コーン)33.4(有効ネジ)25
2,090
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242637PCC-51CTC-5142(1 1/2)58506167(コーン)38.1(有効ネジ)27
2,960
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242646PCC-63CTC-6354(2)71636884(コーン)49.7(有効ネジ)30
4,380
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242655PCC-75CTC-7570(2 1/2)8577.56998(コーン)60.7(有効ネジ)30
6,520
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする