曜日別特売

薄鋼用ストレートボックスコネクタ

薄鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ - 大阪電具(ODK)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじT
フレキ長(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
対角A(mm)
内径d1(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242664PCG-10-15CTC-1510(1/4)15.28.53524.5(コーン)8.6(有効ネジ)12.5
600
529
582(税込)
当日出荷
21242673PCG-12-19CTC-1912(3/8)19.113.14229(コーン)11(有効ネジ)12.5
600
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242682PCG-19CTC-1916(1/2)19.1134234(コーン)14.5(有効ネジ)12.5
600
439
483(税込)
当日出荷
21242698PCG-25CTC-2522(3/4)25.4184842(コーン)19.5(有効ネジ)13.5
920
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
21242707PCG-31CTC-3128(1)31.8245247(コーン)25.2(有効ネジ)15.5
1,230
859
945(税込)
当日出荷
21242716PCG-39CTC-3936(1 1/4)38.1316660(コーン)33.4(有効ネジ)20.5
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
21242725PCG-51CTC-5142(1 1/2)50.836.57067(コーン)38.1(有効ネジ)20.5
2,960
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
21242734PCG-63CTC-6354(2)63.547.57584(コーン)49.7(有効ネジ)20.5
4,380
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
21242743PCG-75CTC-7570(2 1/2)76.261.58098(コーン)60.7(有効ネジ)21.5
6,520
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする