AIOULE(ふじわら)
防鳥用ワイヤ
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物
鳥類
仕様
(被服径)1.0mm
材質
SUS304
芯径(mm)
(ロープ)0.81
構成
7×7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21245078
BW-08-50
1巻(50m)
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
21245087
BW-08-100
1巻(100m)
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
21245096
BW-08-200
1巻(200m)
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください