流量計

流量計 - アズワン流量計 - アズワン流量計 - アズワン流量計 - アズワン
(6件のレビュー)

水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。

質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
電源
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
流体温度(℃)
測定精度(°)
接続口
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21281846DF067接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)74×52×70単4乾電池×2本(テスト用付属)0.6(瞬時)1.2~12.0、(積算)999990~40-NPT3/81.5~14.1
15,300
15,200
16,720(税込)
当日出荷
09464307DF0671接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)74×52×70単3乾電池×2本(テスト用付属)0.8(瞬時)0.6~8.0、(積算)999990~80-G1/40.6~8.0
15,300
15,200
16,720(税込)
当日出荷
26050895DF0671-44接続部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)・ナイロン系プラマグ・セラミック・EPDM(エチレンプロピレンゴム)71×35×56単3乾電池×2本(テスト用付属)0.6(瞬時)1.5~25、(積算)999990~60-G1/21.5~25.0
15,300
15,200
16,720(税込)
当日出荷
21281855DF0671接続部/POM(ポリアセタール)・ナイロン系プラマグ・ステンレス(SUS304)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)74×52×70単3乾電池×2本(テスト用付属)0.6(瞬時)0.8~8.0、(積算)999990~40±10(FS)G1/4″0.8~8.0
11,400
取扱い終了
代替品有
21281864DF0671-44接続部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)・ナイロン系プラマグ・セラミック・EPDM(エチレンプロピレンゴム)71×35×56単3乾電池×2本(テスト用付属)0.6(瞬時)1.5~25、(積算)999990~60±10(FS)G1/2″1.5~25.0
11,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21281855DF067109464307DF0671DF0671 流量計 アズワン 09464307流量計アズワン1個
15,200
税込16,720
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21281864DF0671-4426050895DF0671-44DF0671-44 流量計 アズワン 26050895流量計アズワン1個
15,200
税込16,720
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26050895
2021-10-04
用途: 水流測定
教育・研究機関

水量を直読するために導入しました.安価で導入しやすいと思います.高精度の測定には,別途,流量計をロガーに接続して測定しています.

3が参考にしています
対象商品 : 26050895
2020-10-16
用途: 試験用

電池交換が可能なため、長い間使うことが出来、非常に便利。計測部からモニターを離して見やすいところに設置できるのが良い。

対象商品 : 26050895
2019-02-13
用途: 流量管理
ダイヤゼブラ電機株式会社

瞬時の流量を測定することができてよい。
水を流すと自動的に電源が入り測定が始まる
電源の切り忘れがなくて大変よい。

対象商品 : 26050895
2018-12-12
用途: 潅水量の計測
農・林・水産業

この価格で、このクオリティは十分満足!
後いくつか購入予定です。

対象商品 : 21281864
2018-03-15
用途: 水の使途別経費計算
株式会社モトキ農・林・水産業

この価格でこの性能。満足していますし、別の用途にも使えそうなのでもう1~2台購入しようと思っています。

対象商品 : 21281864
2017-11-22
用途: 配管内流量確認のため使用
その他業種

実験装置の配管内流量を確認するために購入しましたが安価であり
満足であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする