Whatman(ワットマン)
エアモニタリングフィルタ
仕様
直径(Φmm):46.2
材質
フィルター/PTFE(四フッ化エチレン)、サポートリング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)
2
型番
7592-104
粒子保持能(μm)
0.3・99.7%
アズワン品番
1-197-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21282546
7592-104
¥
82,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください