曜日別特売

自動乳鉢

自動乳鉢 - 日陶科学自動乳鉢 - 日陶科学自動乳鉢 - 日陶科学
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21282932ANM-150乳鉢AN-15、乳棒AL-15B、ヘラAN-20H171-300-01
364,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21282948ANM-200乳鉢AN-20、乳棒AL-20B、ヘラAN-20H181-300-02
382,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21282957AMM-140D乳鉢AM-14D、乳棒AM-14B、ヘラAN-20H181-300-03
697,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする