アズワン
真空デシケーター
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質
本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133
バルブ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
棚板間隔(mm)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21283666
VDC-11U
【本体】100、【棚】3
48
322×285×271
190×202×204
4.2
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
¥
144,000
¥
143,000
¥
157,300
(税込)
当日出荷
21283675
VDC-21U
【本体】100、【棚】5
46.6
420×392×281
280×290×195
8.2
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
¥
178,000
¥
177,000
¥
194,700
(税込)
12日以内出荷
21283684
VDC-31U
【本体】100、【棚】5
60
418×398×381
280×310×293
10.8
シリカゲル皿×1枚、プラグ×4個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚
¥
226,000
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
12日以内出荷
21283693
VDC-41U
【本体】100、【棚】5
64.2
419×397×491
280×310×395
12.2
シリカゲル皿×1枚、プラグ×4個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚
¥
290,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください