アズワン
ミニクールブロックバス
仕様
温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式
PID制御方式
型番
MyBL-10C
温度調節範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
162×110×140
アズワン品番
2-951-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21284768
MyBL-10C
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000