アズワン
バイアルホットスターラー
仕様
消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000
質量(kg)
3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)
電源
AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
天板寸法(mm)
220×100
型番
HSH-10VA
安全装置
ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ
設定方式
温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)
撹拌容量(mL)
最大50×10
材質(天板)
アルミニウム
温度設定範囲(℃)
室温+5~120
サイズ(mm)
222×147×113
アズワン品番
2-1205-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21285565
HSH-10VA
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください