サーモスタット

サーモスタット - RAINBOW
(2件のレビュー)
仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷)型番ITS-050L設定温度(℃)0~50耐熱温度(℃)130復帰温度差(℃)約4サイズ(mm)87×60×121アズワン品番1-1296-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21285793ITS-050L
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21285793
2023-06-08
用途: 温室の室温警報
鈴鹿フラワー農・林・水産業

安価で安定しています。水がかからなく日陰になるようにケースを作りました。

対象商品 : 21285793
2022-12-24
用途: 小型温室の暖房機
三倉農園

作物の凍結防止に暖房機につけました。省エネに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする