Thermo Fisher Scientific
ピペットチップ
仕様
品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
チップタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21286466
94410313
63
94410313
2-1405-03
ClipTip200 滅菌
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21286475
94410513
63
94410513
2-1405-04
ClipTip300 滅菌
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21286484
94410213
46
94410213
2-1405-01
ClipTip20 滅菌
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21286493
94410253
51
94410253
2-1405-02
ClipTip50 滅菌
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21286502
94410713
95
94410713
2-1405-05
ClipTip1000 滅菌
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください