曜日別特売

マルチスターラー

マルチスターラー - アズワンマルチスターラー - アズワンマルチスターラー - アズワン
材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
本体サイズ(mm)
アズワン品番
撹拌数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21286676MS-51M4MS-51M130×591×751-1463-015
116,000
115,000
126,500(税込)
12日以内出荷
21286685MS-52M8MS-52M251×591×751-1463-0210
162,000
161,000
177,100(税込)
翌々日出荷
21286694MS-53M11MS-53M378×591×751-1463-0315
222,000
221,000
243,100(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする