曜日別特売

クリーンウェア保管庫

クリーンウェア保管庫 - アズワンクリーンウェア保管庫 - アズワン
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21287087CWS-09PS23CWS-09PS905×609×1811(1937)(※()はファンフィルターユニットを含んだ高さです。)3-1501-11
196,000
195,000
214,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21287096CWS-12PS25CWS-12PS1205×609×1811(1937)(※()はファンフィルターユニットを含んだ高さです。)3-1501-12
212,000
211,000
232,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21287105CWS-15PS32CWS-15PS1515×609×1811(1937)(※()はファンフィルターユニットを含んだ高さです。)3-1501-13
271,000
270,000
297,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする