アズワン
クリーンストッカー
付属品
ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
モーター
ACモーター
電源コード(m)
長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量
約1m3/min
棚板耐荷重(kg)
20/枚
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21287114
CS-BG
約24
560×483×986
3-1503-11
¥
162,000
¥
161,000
¥
177,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21287123
CS-BGW
約34
1138×483×698
3-1503-12
¥
244,000
¥
243,000
¥
267,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000